週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


タイヤレバーカバー

タイヤレバーカバー モノタロウ タイヤレバーカバー モノタロウ タイヤレバーカバー モノタロウ タイヤレバーカバー モノタロウ タイヤレバーカバー モノタロウ タイヤレバーカバー モノタロウ タイヤレバーカバー モノタロウ
(8件のレビュー)

使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。
出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。
裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。

用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に 適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み) 材質ナイロン+ガラスファイバー 全長(mm)85 質量(g)17 外寸横幅(mm)38 内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8 固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※厚みが9.5mm以上など、大型のタイヤレバーには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13302198 -
499
549 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-03
用途:
タイヤ組み換え
古川商事株式会社 様 (卸売・小売業)

手持ちのタイヤレバーにと購入しましたが、クリアランスがスカスカで使用を諦めました。
恐らくですが、モノタロウブランドのタイヤレバーのサイズに合わせた製品と思われます。
タイラップみたいに締め付けて固定できる様な物が販売される事を期待します。

2025-09-12
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なアルミホイールですが、手組入替時に使用してみました。最初のビート起しが安心に出来ました。消耗品扱いの認識にて使用。

対象商品:
13302198
2026-04-17
用途:
タイヤ交換
サービス業

私の手持ちのタイヤレバーなどにはスカスカで使用出来ませんでした。購入前の確認不足でした。

2025-01-30
用途:
バイクのタイヤ交換用に使用
大輪 商事 様

オートバイのタイヤ交換用に購入しました。
ホイールが純正品ではなく、マグネシウムなので、リム側のカバーはある為、レバー側のカバーも探していたところヒットしました。
頻繁値交換するわけではないので、このコスパは魅力的です。

対象商品:
13302198
2024-12-23
用途:
自家用車・農機具のタイヤの組み替え。
農・林・水産業

タイヤの組み替え時、ホイールの傷防止には必需品。ただレバー先端に僅かでもカバーが掛かる形状だとより使いやすいと感じました。

対象商品:
13302198
2024-12-22
用途:
自家用車・農機具のタイヤの組み替え。
農・林・水産業

タイヤの組み替え時、ホイールの傷防止には必需品。ただレバー先端に僅かでもカバーが掛かる形状だとより使いやすいと感じました。

対象商品:
13302198
2023-08-10
用途:
タイヤ交換

手持ちのタイヤレバーには緩くてダメです。もっと小さく薄いやつが欲しいです。2輪用もあると便利かもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
13302198
2023-08-08
用途:
タイヤチェンジャー使用で、タイヤ交換する時に使用です。

使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより大きめになっています。との事ですが、いつもタイヤチェンジャーで使用しているタイヤレバーが一回り小さくて、サイズが合わずに使えません。タイヤレバーカバーが動いて落ちてしまい、レバーとの一体感が無いので、テープなどで固定すれば使えると思いますが、使い勝手、作業性は良くありません。少し残念です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
多くのタイヤレバーに適合する汎用品となっているのと、カバーをホイールにあてていただいた状態で、レバーの位置を前後に調整できるようにサイズが大きめになっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。