週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用

丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用 モノタロウ 丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用 モノタロウ 丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用 モノタロウ

モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。

用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用として セット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本 材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150) 外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6 表面処理ニッケルメッキ 販売区分業務用 内容量1セット(6本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25620834 -
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。