ラッシングレール トラック用 スチール製
(38件のレビュー)バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途
輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
全長(m)約3
板厚(mm)約2.5
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
質量(kg)約6.9
幅(mm)128
タイプ穴付
穴数60
最大使用荷重(t)約1
適合ビスM6
販売区分業務用
内容量1本
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
注意
※ご購入前に、必ず商品と取付個所のサイズをご確認ください。※取付用ビスは付属しておりません。
※10本以上をご購入の際は分納になりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※箱車内のサイズをご確認下さい。
トラック輸送・運送用品 の新着商品
商品レビュー
2024-03-12
- 用途:
- 貨物荷崩れ防止に使用
個人のお客様
トラック新車購入時にずっとコチラの商品を購入取り付けをしてます。2トンショートなので3メートルの長さが加工なしで丁度良く取り付け出来ます。問題なく廃車まで使用出来る商品です。
2022-06-13
- 用途:
- 2トン新車の荷崩れ防止
個人のお客様
納車待ち車両に取り付ける為購入しました。
この商品は5、6年前から新車購入ごとに取り付けしていますが何の問題も無く安く購入出来て助かっています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37662825
2021-04-15
- 用途:
- 2トンの箱トラックに取り付け
麻久冷蔵株式会社 様
(その他業種)
奥行き3mのトラックの箱に取り付けようと2本購入。
いざ付けようと思ったら一方の側面はスライドドアで
強度的に怖かったので半分に切って後ろ半分に使用。
フランジ径15.9ミリのラージフランジブラインドリベットを
使いましたが、ほぼレール内に収まり調子が良かったです。
購入後にアルミの存在を知りちょっと後悔しました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37662825
2020-09-06
- 用途:
- トラックの荷台
農・林・水産業
さすがにホームセンターには無いので、こちらで購入。規格もあっているし何の不満もありません。逆に長尺なので、運送会社が別便でした。モノタロウさん送料無料ですみません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37662825
2020-11-03
- 用途:
- カーゴトレーラー
coffeeshop hachicafe 様
(飲食業)
スカスカだったカーゴトレーラーの箱の両サイドに取付しました。
使い勝手が大幅に広がりました。
- 対象商品:
- 37662825
2020-08-22
- 用途:
- 配送車両に設置
運輸・通信業
価格も手ごろで配送も早く満足しています。
商品に関しては取付穴もあいており剛性もあり不備は見当たりません。
次回も利用しようと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- この商品に適合するベルトを教えて下さい。
- 回答:
- 下記商品が適合致します。
モノタロウ ベルト荷締機 トラックレール用
注文コード 32601624 品番 RB-503T
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/3260/1624/
2022-05-17
- 質問:
- 取り付け用のフックは付属しておりますでしょうか。
- 回答:
- 付属しておりません。
また、こちらの商品は取付フックの利用を想定して製造されておりません。
2022-05-17
- 質問:
- どのような仕様のリベットが適しているでしょうか。
- 回答:
- リベット径はΦ6.4mmのものをご使用願います。
長さにつきましては、本製品の板厚約2.5mm+取付けされるトラック側の板の厚さでご選定下さい。
2022-05-17
- 質問:
- このラッシングレールに合う、ベルトを教えて欲しい
- 回答:
- 金具の差込サイズが、溝幅に入るベルトがご利用いただけます。
http://www.monotaro.com/p/3260/1624/
2014-02-20