週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ロープタイオフ トラックレール用

ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウ ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウ ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウ ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウ
(16件のレビュー)

トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 材質(ベルト)ポリエステル 参考使用荷重(kN)10 破断強度(kN)20 販売区分業務用 内容量1個
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※本来の用途以外使用しないでください。
※商品の形状は使用荷重に影響のない範囲でわずかに変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50620423 -
659
725 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-07
用途:
トラック内の荷物固定

安価ですが、しっかりとしたつくりなので十分に使えます!

2025-05-18
用途:
ハイエースのラッシングレールに
建設業・工事業

ハイエースの車内にラッシングレールを取り付け、不安定な荷物の固定に使っているが機能面では全く問題なし。ただ製品の個体差があるのかロックが固いものもある。

2025-08-09
用途:
荷物を固定。
神戸竹一企画 様

長さも丁度良く丈夫な商品です、使用していく上での今後の耐久性が楽しみです。

2025-07-07
用途:
荷物の留め具に使用
ナカキ食品株式会社 様

通常のラッシングベルトを使用していましたが、Uフックのベルトが使えるので多種多様に使えるようになりました。
特にパレット1枚ごとに巻いてラッシングレールに装着できるので便利です。

対象商品:
50620423
2024-04-01
用途:
バイクなどの積載に

これまではラッシングレールにひもで輪っかを作りタイダウンベルトを掛けてたので楽になりました

対象商品:
50620423
2024-04-07
用途:
トラック用
その他業種

ラッシングフックの長さ調整用に使用
金具が直接当たらず、便利使いです。

対象商品:
50620423
2024-04-04
用途:
トラック輸送の荷物の固定
製造業

ベルトでもロープでも使用することが可能で、コンパクトなのでトラックの常時携行に良いです。使用感も良かったです。

対象商品:
50620423
2024-08-26
用途:
機械・装置の運搬時
株式会社アシスト 様 (卸売・小売業)

使いやすく、考えていた通りの使用感で満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。