延長用ラッシングレール トラック用
(1件のレビュー)バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。
穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
用途
輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
幅(mm)127
全長(mm)203.2
質量(kg)0.46
タイプ穴あり
板厚(mm)約2.5
穴数8
最大使用荷重(t)約1
適合ビスM6
販売区分業務用
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※ご購入前に、必ず商品と取付個所のサイズをご確認ください。
※取付用ビスは付属しておりません。