ダイヤモンド溝入カッター V型
(14件のレビュー)コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。
V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
仕様V溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
販売区分業務用
内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
取扱説明書:
注意
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
研磨材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 52886952
2026-04-12
- 用途:
- 塀のクラック補修
塀のクラック補修用に購入しました。ほぼ期待通りに上出来満足しています。耐久性については頻繁に作業する訳ではないので不明です。
2021-09-28
- 用途:
- コンクリートの排水溝掘りに
自動車・二輪車・自転車関連業
DIYで排水溝掘りに使いました。他の商品に比べて格段に安いですが全く問題なく使えました。20メートル程削って全く擦り減りも無さそうなので買い替える事はなさそうです。
- 対象商品:
- 52886952
2020-12-04
- 用途:
- コンクリート床のクラック処理
東和美装 様
(建設業・工事業)
思ってた以上に優秀でした。
コスパ最高ですね、予備として多めに購入したのですが,違う現場に使いたいと思います。
- 対象商品:
- 52886952
2020-03-20
- 用途:
- コンクリートのクラック補修
個人のお客様
コーキング前のV字カット用に使用しました。めったに行わない作業なので安価に入手出来て助かりました。