旋削用チップ CNMG-M
(10件のレビュー)※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
旋盤用チップひし形 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 44352926
- 用途:
- 金属の切削加工に使います。
お値段が安価なので粗挽きに使用しています。
この種のチップは値段が勝負だと思うのでモノタロウさんはぜひこのチップは値上げしないでいただきたいと思っています。
- 対象商品:
- 44352935
- 用途:
- 複合旋盤(10インチ)にて外径及び内径の荒加工
鉄系の重切削に主に使用していますが、以前の黒い韓国製のチップのほうが刃持ちがよく、チップの個々の寸法もバラつきが少なかったです。特に間欠切削では、現在販売されているチップは以前の黒いチップに比べて半分以下の加工条件であるにもかかわらず半分以下の個数で欠けてしまいます。以前の黒いチップの再販売を希望いたします。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 44352926
- 用途:
- NC旋盤
材質:SNCM439の調質材の加工に使用していた、黒色のチップのほうが持ちもよく値段も安く良かった!
黒色チップの復活!再販を至急お願いいたします!
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 44352935
- 用途:
- 技能検定の普通旋盤作業
材種はMNP25です。
技能検定の普通旋盤作業(1級)で使いました。
S45C黒皮のφ60×150mmとφ65×80mmの2つの材料を削り3つの部品(オス、メス、ローレット仕様ナット)を製作しました。
このMNPで外径切削、端面切削の荒削りをしました。
切削条件は主軸回転数は560回転、図面仕上げφ30以下箇所は1000回転を選択しました。
どちらの回転数でも外径切削の送りは0.2mm、切込量2mm~2.5mmです。端面切削は切込量は0.5mmで手送りです。
青い半巻き状態のキリコが出ました。掃除もしやすかったです。
外径、端面切削で使用したのは1コーナーのみ、構成刃先は出来ませんでした。試験時間内で使用した時間は30分程度です。
クーラントを大量に使えるNC旋盤作業と違い普通旋盤作業はクーラントは使用できません。
超鋼やコーティングのチップは切削油を使うと刃先の温度が上昇しすぎて寿命は落ちます。
よって、MNP25でも切削油は使用しませんでした。
基本的な条件(工具寿命、掃除のしやすさ)は満たしています。
満足度を3つにしたのは重切削(切込3~4㎜)には向いていないと判断したからです。(NC旋盤ならできるかもしれませんが)
コストについては特売日を利用すると大満足です。