週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付 モノタロウ 結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付 モノタロウ 結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付 モノタロウ
(2件のレビュー)

人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。
トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。
切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。
切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。
フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。

用途結束バンドの締め付けと切断に ブルー/ブラック 仕様ナイロン結束バンド専用 質量(g)230 適合バンド幅(mm)2.4~4.8 内容量1個
取扱説明書: (6.8MB)
注意
※保護メガネを着用して作業を行ってください。※絶縁機能はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43380147 -
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43380147
2020-07-01
用途:
電線の結束張力止め
株式会社ノナカ・テック 様

締め付け力の調整が容易で正確。
本体が軽く握り手が小さい為女性でも使いやすいい。

2人が参考にしています
対象商品:
43380147
2020-01-27
用途:
ケーブル結束時
株式会社エフティー工業 様 (製造業)

予想以上に使い易く、安価で購入できて良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04