スプレーガン 重力式 本体のみ
(1件のレビュー)重力式スプレーガンの本体のみです。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)約90
パターン開き(mm)150
セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)390
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)約160
吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35
所要圧縮機(kw)0.75以上
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
内容量1台
取扱説明書:
(1.0MB)
注意
※最高使用圧力以上(0.68MPa)での使用は絶対しないでください※人や生き物に向けてスプレーしないでください
※洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください
※使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います
塗装・養生・内装用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 18730514
2021-02-27
- 用途:
- クリアの吹き付け
黒衣工房 様
以前にカップ付きの物を購入した後、カップのみを別途で購入して付け替えをして使用していたのですが、
結局ガンの洗浄はしなければいけなくて効率が悪かったために、ガンだけのこれを購入しました。
PB製品15%オフの日に購入したので、安かったですし、
作業効率が上がり時間単価も下がりました。
あとはノズル径のバリエーションをもう少し増やしてもらえると、さらに買い足そうかなと思えます。
若しくはノズル交換だけのパーツ販売か・・・。
よろしくお願いいたします。
1人が参考にしています