週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


練り樽

練り樽 モノタロウ
(7件のレビュー)

柔軟性のプラスチックを使用し、肉厚で丈夫な練り樽です。
内側にメモリがついており便利です。

材質LLDPE 容量(L)30 グリーン 質量(kg)1.1 高さ(mm)327 外径(Φmm)420 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※70度以上の高温で使用すると変形する恐れがあります。
※かくはんの羽根が当たらないように使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46523899 -
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途:
セメントモルタル運び
有限会社マルナカ 様 (製造業)

安価でしたが丈夫で助かりました。
消耗品ですので壊れたら再購入します。

対象商品:
46523899
2023-03-07
用途:
モルタルねり
西日本体育施設株式会社 様 (製造業)

軽くて使いやすい大きさです。
今回2個目購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
46523899
2020-10-17
用途:
浸け置き洗い(ツナギの塩素消毒)
その他業種

ツナギがちょうど嵩張らずに底に詰ってくれるので、塩素に効率的に浸すことができます。液体が飛び散らない絶妙な角度も二次汚染がなくていいです。色が単調な深緑なのも水の変色具合を判定するのに都合がよいです。

対象商品:
46523899
2020-05-27
用途:
モルタルねり
ガーデンハウス・猫の手 様

届いたばかりでまだ使っていませんが、容器の厚みと大きさに納得しています。別注のパワーミキサーを使ってBBQ用の耐火レンガを積んでみます。

対象商品:
46523899
2020-05-25
用途:
セメント練り作業
教育・研究機関

丈夫です!
ハンドミキサーを、使ってセメント練りをしています。

1人が参考にしています
対象商品:
46523899
2020-01-21
用途:
農作業

お米の精米15kgの時に使用している。いれものの高さが丁度いい

対象商品:
46523899
2020-09-22
用途:
左官材料(プレミックス)の混練り作業時
横内建塗工業株式会社 様 (建設業・工事業)

一人作業にはサイズ的に良い感じです。
再注文しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。