衛生用品・感染症対策


無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量

無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ
(202件のレビュー)

無香料タイプの大容量消臭剤です。

用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)135×145×95 質量(g)約1000 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2 内容量1個(1000g)
注意
※本製品は食べれません。
※用途以外の使用はお止めください。※子供の手の届く所に置かないでください。
※付属両面テープは狭い場所、倒れやすい場所、揺れがある場所などに置くときご使用いただくと固定可能です。
※衣服に付いた場合はシミになる恐れがありますのでご注意ください。
※使用中、気分が悪くなった場合は直ちに使用を止め、換気をしてください。
※火気の近くや直射日光、高温の場所でのご使用、保管は避けてください。
※排水口がつまることがあるのでビーズは流さないでください。
※ビーズのサイズは直径4~5mmです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74097774 無香料
439
483 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 202
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途:
トイレに使用
製造業

トイレに置いてあります。
仕組みは分かりませんが結構早く減っていきます。
無香料とありますが、臭いはあります。
予備品を内蓋を開けずに保管していたら目減りしていました。
保湿剤と共に保管させたほうがいいんでしょうか。逆に減りが早くなるようでどうしたらいいのか悩ましいです。

2人が参考にしています
対象商品:
74097774
2026-04-09
用途:
自宅の廊下やキッチンにこもったニオイ対策
製造業

置いてあるだけで、ニオイが抑制されているとは思えないものの、ニオイを消したいときに振ってみると、効果があるような気がします。2つの容器に小分けしたあとに、また、容器に残って居るので、容量は多いと思います。粒が小さくなってしまうので、再度購入しました。

2026-05-26
用途:
職場で使用
金融・保険業

喫煙室からの臭いを指摘され、この商品を設置してみました。即効性があるわけではないので、効き目はこれから感じられるでしょう。効果が感じられたらリピート購入しようと思っています。

1人が参考にしています
2026-04-13
用途:
トイレの消臭

確かに効果はあると思うので、ビーズが小っちゃくなったら交換してます。もちもいいし入れ物は洗って部品など入れてます

2026-03-31
用途:
押し入れ内の脱臭
その他業種

半年程度持ち、気になる匂いもとれた。
値段も相当で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
74097774
2026-02-20
用途:
店内の嫌な匂い消しに
卸売・小売業

大容量でコスト的にも良かったです。店内の嫌な匂いも気にならなくなりました。また、リピート買いします。

対象商品:
74097774
2026-05-08
用途:
トイレの消臭
農・林・水産業

事務所内のトイレに設置しています。臭いをとってくれていると思いますが、あまり実感がないです。

2026-03-23
用途:
ロッカールームの消臭
有限会社朝日鍍金工場 様 (製造業)

汗をかいて匂いがこもってしまうロッカールームに使用しましたが匂いが取れて快適になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。