お店用クリーナー 乾燥ごみ用

お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ
(1件のレビュー)

使い勝手のよい15mコードで広範囲をお掃除。
壁・柱・什器などに当たることも考慮した全周バンパー。
繰り返し使えて経済的で丈夫な布袋フィルター。
「軽量つぶれんホース」でラクにお掃除。

集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)15 仕様乾式 付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、布袋フィルターS P - 70(本体装着1枚) トラスコ品番298-4130 幅(mm)330 高さ(mm)397 材質(本体)プラスチックボディ タイプ乾式 奥行(mm)340 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397 本体質量(kg)6.6 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)58 標準質量(kg)7.7 最大真空圧(kPa)23.5 内径(mm)(パイプ)34.5 適合フィルター布袋フィルター ※別売お店パックも使えます。 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37133336 CV-G2
43,700
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途:
公共建築物などの清掃作業
サービス業

広いスペースを掃除することが多いので電源コードが長いタイプが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。