刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ

刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ 刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ 刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ 刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ 刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ
(517件のレビュー)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。

用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4 内容量1枚
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからカッターの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
※作業中に異常な振動や衝撃を感じたら刈払機のエンジンを停止し、カッターの症状を確認し、異常を発見した際は新しいカッターに交換してください。
※決して無理な取り回しをせず、対象物に対して慎重に刃を当てるように作業を行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
刃数(p)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19434966 MST230-54 230 54
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
19434975 MST255-60 255 60
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 517
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-13
用途:
笹原とイネ科の混合地の刈払
貝塚幼稚園 様 (教育・研究機関)

笹原の他にも長さ1.3m直径3~5cmのフキ原があります。今までのチップソーでは歯の数も付属品は36歯、量販店の購入で40歯でそこそこ改善されたのですが、笹はなかなか手強くフキ原も結構抵抗を感じていました。特に笹原の刈払では効果を発揮します。

2026-07-30
用途:
畑の雑木 草
その他業種

山林用 刈刃は、丈夫で何回も使用でき切れ味もそんなに悪くならない
値段からしてもコストパフォーマンスが良いと思います

2026-07-30
用途:
草刈り

本体が肉厚でしっかりしているようです。雑木などがあっても跳ね返ることがなく、安心して作業ができます。

2026-05-02
用途:
草刈や篠竹の刈取りに使っています。
中電 様

篠竹の生えている場所等の草刈りに使っています。普通の草刈りにも全く問題なく鋭い切れ味でどんどん刈ることが出来ます。チップも結構長持ちもするのでコストパフォーマンスが良いと思っています。もう10枚以上使っていますが駄目になったらまた買おうと思っています。

2026-07-13
用途:
竹刈払い
卸売・小売業

タケノコが伸びた竹や密集していた竹の切断に使用しましたが、思いのほかよく切れたのでいい商品でした。

2026-07-09
用途:
牛農場で使用

竹だけではなく、通常の草刈りでも使用。一般的な刃よりもチップが長持ちするように感じます。モノタロウブランドでコスパも良いです。
リピートオーダー予定。

2026-06-15
用途:
草刈り作業

草刈り時に草だけでなく、細かい木や、竹も一緒に刈っていける

対象商品:
19434966
2026-06-15
用途:
山林での草刈り
田中農園 様 (農・林・水産業)

笹や丈の長い草でも軽々かれます。
少しくらいの竹でも切断できました。
また、チップの耐久力も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。