メタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】
(12件のレビュー)【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。
付属品アジャスター
材質固定部品:ABS樹脂
幅(mm)910
奥行(mm)460
間口(mm)910
耐荷重(kg)500
キャスターなし
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)910×460
耐荷重(棚1段あたり)(kg)250
内容量1台
注意
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
物品棚/収納用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 06878611
2023-07-01
- 用途:
- クローゼット内の仕切り
有限会社 ZIASU 様
(サービス業)
頑丈なキャスターを取り付けたのが良かった。移動させる時動きがとてもスムーズです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06878602
2021-02-18
- 用途:
- 作業現場の整理整頓
製造業
軽量なフレームの為、移動が楽でレイアウト変更時にはスムーズに対応できる。また使い勝手も良く重宝している
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06878602
2019-07-02
- 用途:
- 自宅駐車場の空きスペースに設置し洗車道具等、車関連の物置として使用しています。
その他業種
組立は兎に角簡単で私は説明書を見ることなく組立できました。
棚の高さ変更も容易にできましたが、女性・子供にもハンマーの使い方次第で容易にできると思います。
- 対象商品:
- 06878611
2017-10-26
- 用途:
- 倉庫内で、私物等の置き場として
株式会社富士商行 様
(運輸・通信業)
組み立てやすく、メタルなので、非常にきれいで使いやすいです。
また追加発注したいと思っています。
- 対象商品:
- 06878611
2021-04-09
- 用途:
- 洗面器置台
中銀あいの里全体管理組合 様
(サービス業)
大浴場で使用していますが、メッキが剥げて錆びてきたので交換しました。
前のラックよりやや重いようです。その他は特に問題ありません。