防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PC

転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PC ガムロック 転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PC ガムロック 転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PC ガムロック 転倒防止器具 ガムロック[[TM上]]PC ガムロック

ネジや釘を使わないので、壁面を傷つけずに家具家電の転倒防止ができます。
地震の衝撃を粘着ゲルが柔らかく粘って約1/4に低減し、面全体に均一に力が分散します。
ガムロックの粘着ゲルはゆっくり時間をかければキレイに剥がせるので、繰り返しの利用が可能です。

用途パソコン本体・プリンター・BDレコーダーなど高さの低い家電向け。 トラスコ品番436-3619 セット内容本体4個 材質本体:塗装鋼板、強粘着スチレン系ゲル(緑) 幅(mm)35 高さ(mm)60 奥行(mm)40 内容量1パック(4個)
注意
※水分や空気を通す素材にはうまく貼りつくことが出来ません。
※紙製や布製の壁紙、調湿壁材、京壁・漆喰等のぬり壁には使用できません。
※凹凸が大きな壁や粘着テープ等が貼り付かない壁も使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28971759 IB-08
3,600
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。