防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home

家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー
(2件のレビュー)

地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!
TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。
5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。
シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!
過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。
津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!

付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書 質量(g)約350 規格VCCI Class A準拠 消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く) 機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz 外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック 使用環境温度(℃)5~35 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101 設置方法据え置き 視野角(左右:上下)80:80 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色 バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする) 内容量1台
注意
※24時間365日、電気を流し続けるため、5年以上使用すると機器に不具合が起きる可能性が高くなるので、寿命を5年とさせていただいております。
※単三アルカリ乾電池は同梱されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59716562 JMB-AH
オープン
53,980
59,378 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59716562
2019-01-07
用途:
プレス工場内

60平米程度の小さな工場ですが、作業中も警報音が聞こえるのは、重量物が多い屋内では大変有効です。揺れ始めまでの残秒数もカウントしてくれるので、その場で安全な位置に待避とか屋外待避とか瞬時に判断出来ます。スマホ等の個人持ち機器では、作業中は鳴っても判りません。最も警報音が鳴らないのが一番ですが、こればかりは日本にいる限り仕方ないでしょう。

3人が参考にしています
対象商品:
59716562
2018-01-12
用途:
家庭で常時使用
サービス業

地震速報の発報を震度0から1段階ずつ変えて設定して使い、震度3で警報を出すようにして今は使っています。初期費用を出せば5年つかえるのもいい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。