非課税品・電子血圧計も取扱中

車いすなどの非課税商品・電子血圧計などの管理医療機器を大幅取扱い中 ぜひご覧ください♪

非接触式体温計 パピっとサーモ mini

非接触式体温計 パピっとサーモ mini カスタム 非接触式体温計 パピっとサーモ mini カスタム 非接触式体温計 パピっとサーモ mini カスタム
(3件のレビュー)

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。
3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。
見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。

温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 アズワン品番7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08768087 NIR-02
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08768087
2018-12-06
用途:
入場時の体温測定

慣れればすぐに体温測定が出来て、不特定の人に使い回ししても気にならない便利な体温計です。測定体温が高い時のアラーム回数が4回以上鳴ると分かりやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08768087
2018-08-10
用途:
体温測定
農・林・水産業

他の商品に比べて価格が安い。体温測定も簡単にできる。

1人が参考にしています
対象商品:
08768087
2020-04-07
用途:
体調不良の際

使用の仕方が悪いのか、何人か作動テストして、表示される温度が同じたっだり37℃を超えてたりと
なんだか、あてにならない・・・
もっといいものを購入すればよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。