メッシュチェア ハイバック ハンガー付き
(3件のレビュー)背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのメッシュチェアです。
蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。
背もたれに装備しているランバーサポートは任意の位置に高さ調整できます。
座面は長時間座っても疲れにくいモールドウレタン仕様です。
付属のジャケットハンガーで上着やコートなどを掛ける事ができます。
座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
材質
座面材質:モールドウレタンクッション、メッシュ布地(張地)
5脚ベース:ナイロン
キャスター:ナイロン
シリンダー・座鉄板:スチール製
背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
質量(kg)15.8
色ブラック
種類オフィスチェア
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×600×1070~1150
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×475
ヘッドレストなし
内容量1脚
5脚ベース:ナイロン
キャスター:ナイロン
シリンダー・座鉄板:スチール製
背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(35.4MB)
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。※背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
メッシュチェア の新着商品
商品レビュー
2025-01-28
- 用途:
- 職場の事務用椅子
自動車・二輪車・自転車関連業
職場(ビニールタイル床)の事務用椅子として購入したが、使用して数週間後にキャスターから黒いカスが出てきて、床に張り付いて汚くなり、掃除してもカスが出続けていて不快な状態となっている。材質を変更するなどの改善を求む。
3人が参考にしています
2024-10-18
- 用途:
- ギシギシ五月蠅い
値段のわりには見た目も良く、座り心地も悪くないのですが・・・
背もたれに寄りかかるとギシギシ五月蠅いです。
ほんの僅かに背中をあてるだけでもギシギシ音が気になります。
座面を取り外し、音のする場所を突き止めようとしましたが、どうやらカシメで分解不可能な場所から発生しているようです。
隙間からリクライニング用のスプリングが入っているであろうあたりに、スプレーグリスのノズルを差し込んで大量に吹き込んだら音は止みました。
製造時にちゃんと油脂類を塗布して欲しいです。
ギシギシ音以外は満足してます。
- 対象商品:
- 46774684
2024-06-11
- 用途:
- デスク事務
公益財団法人日本ケアフィット共育機構 様
(教育・研究機関)
非常に座面も大きく安定した感じで高級感があり、とても満足しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 座面(クッション)の厚みを教えて下さい。
- 回答:
- 約8cmになります。
2023-05-29
- 質問:
- 別途肘掛けの購入は可能でしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2023-05-29
- 質問:
- 耐荷重を教えて下さい。
- 回答:
- 約110kgになります。
2023-05-29