HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック
(16件のレビュー)フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
シールド3重シールド
色ブラック
ケーブルタイプスタンダード
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
変換タイプオス-オス
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証
プラグニッケルメッキ
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
フェライトコアなし
内容量1本
HDMIケーブル の新着商品
商品レビュー
2026-01-05
- 用途:
- PC接続用
サービス業
PCとモニターの接続用に使用。問題なく使用できています。可もなく不可もなく。
- 対象商品:
- 20111473
2021-07-07
- 用途:
- HDDレコーダー用に。
その他業種
ツールを購入した時に、送料無料になったので、購入。以前購入したものが1mで短かったので、1.5mを購入。コネクター部は、標準タイプなので、問題なく接続できました。
- 対象商品:
- 20111464
2021-03-27
- 用途:
- HDMI切り替え機の接続
卸売・小売業
テレビへの接続機器が増えて、テレビ側のHDMIケーブルの差込口が不足したので、HDMI切り替え機の接続用に使用。コネクター部分やケーブルもしっかりしていて、きちんと差し込めます、画像も特にノイズ等も無く、綺麗に映っています。
- 対象商品:
- 20111507
2021-06-23
- 用途:
- 電子黒板とPCの接続
学校法人星生学園 様
(教育・研究機関)
電子黒板とPCとの間が5m取れることを重視して購入しました。ノイズも発生せず、問題ありません。
- 対象商品:
- 20111482
2021-04-12
- 用途:
- 大型モニターとPCの接続中継
製造業
社内用にて抜き差しが多いため、ある程度消耗品と捉えている。耐久度よりも壊れたら交換するつもりで行けばコレが最適か。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07