オフィス・在宅家具特集


SDHCカード Class10

SDHCカード Class10 モノタロウ
(68件のレビュー)

種類SDHCカード SDスピードクラスCLASS10 内容量1個
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ラベルのデザインは変更になることがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18382105 MSDHC8GB10 8GB
699
769 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
49695555 MSDHC32GB10 32GB
879
967 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途:
現場の撮影に
七輪 様 (飲食業)

仕事現場を証拠の為に撮影する際に使用しています。
今のところ全く問題ありません。
かなりお買い得です。

2025-12-03
用途:
ドライブレコーダー
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダーに使用。ドラレコは、新品でもSDカードのメーカーとの相性が悪いと作動しないが、モノタロウのSDカードは、比較的にどのメーカーのドラレコも作動します。寿命は?

2026-03-12
用途:
デジタルカメラ用に購入しました。
サカエリース株式会社 様 (サービス業)

安い製品ですが、何不自由なく使っていま~す買ってよかったです。

2025-11-24
用途:
デジタルカメラ用に
卸売・小売業

ミラーレスカメラのデーター保存用に購入しました。全く問題ないです。

1人が参考にしています
2026-02-25
用途:
すぐ届く。

既存のカードがダメになったので頼みました。探しに行くよりモノタロウです。

2025-10-21
用途:
仕事用の写真
卸売・小売業

安価で助かります。撮影枚数が多いので大変満足です。

対象商品:
49695555
2025-09-18
用途:
カーナビにて使用
サービス業

カロッツェリアのカーナビで特に問題なく使用できました。

2025-06-23
用途:
デジタルカメラのSDカード
製造業

古いデジタルカメラのSDカードが壊れたので、購入しました。
問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07