真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)
(2件のレビュー)ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
内容量1台
注意
※ビニール袋等でも真空パックは可能ですが、袋自体が空気を通すため、時間の経過とともに空気が入ります。長時間の保存にはナイロンポリ素材等の真空パック用の袋をご利用ください。
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 55609593
2022-07-30
- 用途:
- 食品の包装
飲食業
飲食店で通販するために購入しました。それほど多くの包装を必要としないならば、分解して洗う事も出来るので衛生面的にも非常におすすめです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 55609593
2018-06-22
- 用途:
- エイジレス等脱酸素剤の、残り保存時。冷凍菓子の袋のシーラーとして、脱気した方が商品に汗が付かない。
おかし花月 様
セレクトボタン一つで、自動、手動、ノズル収納できるが、何回も押さなくてはならないので、ボタンは別々の方が使いやすいと思います。
現物を見たことがないので、性能等を、モノタロウで問い合わせて、買いました。問い合わせに丁寧に答えてくれるのが、安心して買えます。
1人が参考にしています