HACCP特集


漂白剤 除菌タイプ ブリーチ

漂白剤 除菌タイプ ブリーチ モノタロウ 漂白剤 除菌タイプ ブリーチ モノタロウ 漂白剤 除菌タイプ ブリーチ モノタロウ 漂白剤 除菌タイプ ブリーチ モノタロウ
(368件のレビュー)

調理器具等の除菌・漂白に。

使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 販売区分業務用 内容量1本(5kg)
関連資料: よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質安全性参考資料: (0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21718068 5kg
719
791 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 368
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21718068
2026-06-21
用途:
2回目のレビューです

塩素系製品全般のヘビーユーザーです
以前に、老舗品と比較し辛口のコメントをいたしましたが
ここ何年かで、進化したのでしょうか???
色合い・臭い・粘度も向上(濃くなった)したようで
老舗品とそん色なく使えるようになりました
あとは価格がもっと抑えられるといいですね

2026-07-25
用途:
いろいな漂白と排水溝の清掃に
製造業

大容量かつコスパ最高  漂白性は市販品より少し弱いような気がしますが生地を傷めにくいのでよし

1人が参考にしています
2026-05-23
用途:
漂白、除菌に使用

布巾、食器、調理器具等の漂白除菌に使用しています。大容量で重いので小さいボトルに詰め替えて使用しています。

1人が参考にしています
2026-05-08
用途:
排水溝、食器などの掃除。

お風呂掃除の際の排水溝の掃除などにも使うようになって、以前より漂白剤を使うようになったのでリピート購入しました。
詰め替えがちょっと難しい!?のでやや満足にしましたが、コスパも良く定期購入させていただくと思います。

対象商品:
21718068
2026-07-19
用途:
食品製造後の機材や桶、布類の除菌消臭
株式会社はながさ 様 (飲食業)

大きな機材、道具類に使用するので大容量で使い勝手が良く重宝しています。
可能であれば注ぎ口を関連商品で紹介して頂けると一緒に購入してみたいです。

対象商品:
21718068
2026-05-17
用途:
ふきんやタオルの消毒
サービス業

今まで有名なメーカーを何十年と使用してきたが、モノタロウさんと出会い試してみた結果、安価なのにしっかりと効いていた。

1人が参考にしています
2026-08-01
用途:
雑巾等の洗濯等

教室関係の雑巾等の選択に使用しています。
漂白作用もあり、除菌効果で安心して使用しています。

2026-04-16
用途:
タオル類の漂白
製造業

少量だとすぐなくなるので、この量が一番です。無くなったらリピートします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ノズルは付属していますか。
付属していない場合は、ノズルを紹介してください。
回答:
ノズルは付属してございません。
また、適合ノズルも現在取り扱いがございません。
対象商品:
21718068
10人が参考にしています
2020-12-16
質問:
SDS(安全データシート)の発行に対応していますか。
回答:
関連資料の【化学物質等安全データシート(SDS):
】がございますので、そちらよりダウンロードをお願い申し上げます。
対象商品:
21718068
2人が参考にしています
2020-12-16
質問:
他メーカーの注ぎ口キャップは使用できますか。
また、注ぎ口の内側の直径を教えてください。
回答:
他メーカーの注ぎ口キャップはご使用頂けません。
注ぎ口の直径:約Φ45mmでございます。
対象商品:
21718068
6人が参考にしています
2020-12-16
質問:
洗濯に使用可能でしょうか。
また、ほかの洗剤との併用は可能でしょうか。
回答:
洗濯機でご使用頂けます。ただし、事前に説明書及び洗濯機のメーカーにご確認頂くことを推奨いたします。
他洗剤との併用につきましては、詳細データが無く判断致し兼ねます。
対象商品:
21718068
2020-12-16
質問:
色柄物にも使用できますか。
回答:
色柄物にはご使用頂けません。
対象商品:
21718068
2020-12-16
すべてのFAQを表示する