日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


耐熱スプレー

耐熱スプレー モノタロウ 耐熱スプレー モノタロウ 耐熱スプレー モノタロウ 耐熱スプレー モノタロウ 耐熱スプレー モノタロウ 耐熱スプレー モノタロウ 耐熱スプレー モノタロウ
(1379件のレビュー)

最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。

用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性 内容量1本(300mL)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※脱プラスチックによる環境保全への一助としてシュリンクフィルムの使用しておりません。
※常温乾燥後の塗膜は完全硬化には至っておらず、塗装対象物を加熱する事により塗膜が硬化します。(180℃程度の熱が20~30分以上かからないと完全硬化しません)※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56305917 ブラック ブラック(つや無し)
799
879 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
56305926 シルバー シルバー(つや無し)
799
879 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1379
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途:
バイクのエキゾースト塗装に

バイクのエキゾーストパイプの塗装に使った。
以前のモノタロウ耐熱スプレーは塗った後、何日経ってもべたついており、塗装後の積み立てが出来ないという欠点があった。
現在は改善されており、塗装後1日で組み立てられる。
ただ、熱を入れないと塗装が完全に固まらないのは以前と同じ。
エンジンをかけてエキゾーストに熱を入れるのは塗装が落ち着いてからにしろという指示があるので、数日おいてから組み付けて、エンジンをかけるのが良いと思う。
使用の際は、ラベルに書いている使い方を熟読した上で使うのがよろしい。

2人が参考にしています
2026-01-07
用途:
除雪機のマフラー塗装など

スプレーのミストが大変細かく、いい感じで吹ける。半面、あまりにミストが細かくて広範囲に広がるので、塗装対象の周辺はしっかり養生しないと周囲が銀粉まみれになるので注意。色味は一般的なシルバーというよりは、クロームシルバーといった感じでこれまたよい。(下地が十分平滑なら、やや曇ったメッキのように仕上がる)

2026-03-25
用途:
雪国のマフラー錆対策

雪国に行くことが多いのでセンターパイプなどのネジ類の錆防止用に購入しました。 錆びる前に予防措置です。

対象商品:
56305917
2026-03-17
用途:
原付のマフラー塗装に使用

レストア中の原付の錆だらけのマフラーに使用しました。
良くサビを落とし、足付けしてから使用しましたが、
食いつきも良く、大変気に入りました。
原付だと2ー3回塗りでも3台分ぐらい使えそうです。

2025-11-24
用途:
車やバイクのマフラー塗装

主にマフラー塗装に使用しています。塗装剥げや傷ついている箇所に上塗り塗装し、特に古くなったバイクのマフラー塗装には見栄え効果が高く錆止めになるにでリピート購入している商品です。塗膜強度を上げるために塗装後にヒートガンで炙ると食いつきも良く見た目もきれいになりますが、炙り過ぎには注意が必要。

1人が参考にしています
2026-03-14
用途:
バイクのマフラー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ムラも無く思った以上に綺麗な仕上がりになりました。エグゾーストパイプなど高熱となる部分の塗装では塗膜の劣化や錆は否めないですが、そうでないところはきれいな状態が続いている。

対象商品:
56305926
2026-03-03
用途:
マフラーの塗装

錆び易いといわれる軽自動車のマフラーに使用。錆を軽く落として、良いかわからないが怪しい錆には錆転換剤塗布してからスプレー。時間をかけて少し厚塗りしたので乾燥まで時間はかかるがまずまずの仕上がりでした。

2026-02-26
用途:
バイク修理
その他業種

いいと思います。
他の商品を使ってみても・品質がいいと思います。
薄黒いのがいいですね。厚塗りをお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
塗装後の焼付けは必須でしょうか。
回答:
常温では完全硬化しない為、加熱は必須になります。
14人が参考にしています
2024-03-01
質問:
自然乾燥させた場合、擦ると?げるでしょうか。
回答:
どの程度密着しているかにもよりますが、鋭利な物だと簡単にキズがつく事が予想されます。
4人が参考にしています
2024-03-01
質問:
塗装後、臭いはきついでしょうか。
回答:
事前にしっかり加熱させて完全硬化させていれば、臭いはきつくありません。
しかし、全く臭わないわけではありません。
2人が参考にしています
2024-03-01
質問:
艶有りでしょうか。
艶無しでしょうか。
回答:
艶無しになります。
2人が参考にしています
2024-03-01