日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ
(1308件のレビュー)

濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。

成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 危険物の性状水溶性
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB) RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※「飲用不可」人体に害があるため飲まない事。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45521551 - 1本(2L) 2 2L
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35456942 Green-18L(JIS) 1缶(18L) 18 18L
7,998
8,798 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
45521542 - 1本(2L) 2 2L
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
35476874 Red-18L(JIS) 1缶(18L) 18 18L
7,998
8,798 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1308
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45521551
2026-04-01
用途:
自動車整備
運輸・通信業

自身で濃度を調整できるので毎度こちらの商品を選択しています。
こちらの地域では、冬場でもマイナス二桁台にはならないので、凍結濃度も-15℃で使用しています。
リザーブタンクが無いクルマを2台所有しているため、継ぎ足しで乗車しているので常備携行してます。

対象商品:
45521551
2026-03-11
用途:
ユンボとフォークリフトのクーラント交換

希釈なので濃度調整ができ、使い勝手がいいです。
今回追加でもう1つ購入しました。
お値段がリーズナブルなので定期的な交換がおすすめです。

対象商品:
45521551
2025-12-10
用途:
車と動噴のメンテナンス

自家用車が7台ありますので以前は18Lを使用していましたが2Lタイプも使ってみました。
また農機具の動噴の使用後のメンテにも錆止めとして使っています。
色は緑が好きなので車メーカーごとに違う色は統一させています。
濃度を調整できますし重宝しています。

2人が参考にしています
2026-02-07
用途:
マイカーのメンテナンス
? 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近、スーパーLLCとか?超高額の製品が交換不要とのことで出ていますが、やはり定期的に交換しないと冷却水もドス黒くなってますね。
定期交換用にいつも利用しています。とても気持ち良いです。

2026-03-23
用途:
車の整備に
宗教法人天理教袖龍分教会 様 (その他業種)

古い軽自動車の車検整備で。濃縮タイプで水でのばすのですが、説明書の文字が小さくて濃度を濃く入れてしまったようです。よく読めば良かったですが、もう少し大きめに書いていただけるとなお良いかな?

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-11-09
用途:
自家用車のメンテナンス
オフィスSASAKI 様 (卸売・小売業)

自家用車2台あり、濃縮タイプが希望でしたので満足しております。
価格も安いのですが、しっかりした商品で満足しております。
次回の整備時にも使用したいと思います。

2人が参考にしています
2026-03-20
用途:
定期交換

廉価で品質に遜色なく、他に変える理由がありません。

2026-03-07
用途:
定期交換

あまり見なくなった濃縮タイプ。
補充用としても場所を取らないため1本置いてあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
希釈せずにそのまま使用してもよいですか。
回答:
希釈して使用するものとなります。
希釈せずに使用すると、狙いの凍結温度が出ないことや粘度が高く不具合が起きる可能性がございます。
4人が参考にしています
2024-03-14
質問:
どのくらいの割合で水を入れて薄めたら良いでしょうか。
回答:
本製品の、原液濃度を30~60%に調整してご使用頂けます。

なお、凍結温度については
30%で使用した場合…-15℃
40%で使用した場合…-25℃
50%で使用した場合…-35℃
60%で使用した場合…-50℃
になります。

凍結温度に余裕をみて希釈して頂ければと存じます。
6人が参考にしています
2024-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
3人が参考にしています
2022-06-09