日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集

161件中 41~80件

エアーツール専用オイル エーゼット エーゼット エアーツール専用オイル 1本(1L)
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
二硫化モリブデングリース エーゼット エーゼット 二硫化モリブデングリース 1本(100g)
通常 629 税込692
当日出荷
高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。
二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。
機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
オイラー モノタロウ オイラー 1個
通常 109 税込120
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ キャニヨンスプレー 自在タイプ 1個
通常 609 税込670
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
水溶性切削液(エマルジョン) モノタロウ 水溶性切削液(エマルジョン) 1缶(18L)
通常 10,980 税込12,078
翌々日出荷
摺動面オイル モノタロウ 摺動面オイル 1缶(20L)
通常 8,998 税込9,898
当日出荷
耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
金型洗浄剤 モノタロウ 金型洗浄剤 1本(840mL)
通常 399 税込439
当日出荷
金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。 容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー 18L 1缶(18L)
通常 7,198 税込7,918
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L モノタロウ 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L 1缶(18L)
通常 8,498 税込9,348
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 1本
通常 4,298 税込4,728
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 1本(840mL)
通常 349 税込384
当日出荷
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
食品機械用グリース モノタロウ 食品機械用グリース 1本(400g)
通常 959 税込1,055
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。
偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
ホース グリスガン用 モノタロウ ホース グリスガン用 1個
通常 399 税込439
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
青ニス除去剤 モノタロウ 青ニス除去剤 1本(420mL)
通常 399 税込439
当日出荷
金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。
ギアオイル 工業用 モノタロウ ギアオイル 工業用 1缶(20L)
通常 9,998 税込10,998
当日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
シリコーングリース 高真空用 モノタロウ シリコーングリース 高真空用 1本(80g)
通常 1,498 税込1,648
当日出荷
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 油圧作動油 ハイドロリックオイル 1缶(4L)
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
ストレートノズル グリースガン用 モノタロウ ストレートノズル グリースガン用 1個
通常 249 税込274
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ 1個
通常 379 税込417
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
狭所用ストレートノズル グリースガン用 モノタロウ 狭所用ストレートノズル グリースガン用 1個
通常 379 税込417
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
食品機械用シリコンスプレー NSF H1 モノタロウ 食品機械用シリコンスプレー NSF H1 1本(500mL)
通常 599 税込659
当日出荷
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
探傷スプレー モノタロウ 探傷スプレー 1本(420mL)
通常 379 税込417
当日出荷
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
グリーススプレー 長期潤滑 耐熱 モノタロウ グリーススプレー 長期潤滑 耐熱 1本(420mL)
通常 629 税込692
当日出荷
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウ モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 1缶(500g)
通常 3,698 税込4,068
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
リークチェック モノタロウ リークチェック 1本(400mL)
通常 649 税込714
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ 給油ノズル ガソリン携行缶用 1本
通常 489 税込538
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
スプレーハンドル モノタロウ スプレーハンドル 1個
通常 379 税込417
当日出荷
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
モリブデングリーススプレー モノタロウ モリブデングリーススプレー 1本(420mL)
通常 599 税込659
当日出荷
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ タッピングスプレー 塩素フリー 1本(420mL)
通常 499 税込549
当日出荷
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
軽油缶 モノタロウ 軽油缶 1個
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
さび落とし 液体タイプ モノタロウ さび落とし 液体タイプ 1本(4L)
通常 2,298 税込2,528
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H モノタロウ 食品機械用潤滑スプレー NSF 3H 1本(420mL)
通常 999 税込1,099
当日出荷
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
ユニバーサル式グリースガン モノタロウ ユニバーサル式グリースガン 1台
通常 9,998 税込10,998
当日出荷
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
水溶性切削液(ソリュブル) モノタロウ 水溶性切削液(ソリュブル) 1缶(18L)
通常 14,980 税込16,478
翌々日出荷
シャーシーグリース モノタロウ シャーシーグリース 1本(420mL)
通常 299 税込329
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
シャーシーグリース 16kg モノタロウ シャーシーグリース 16kg 1缶(16kg)
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
防錆潤滑剤 モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(70mL)
通常 199 税込219
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
潤滑スプレー チェーン用 高浸透 モノタロウ 潤滑スプレー チェーン用 高浸透 1本(180mL)
通常 499 税込549
当日出荷
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
グリスガン エアー式 モノタロウ グリスガン エアー式 1個
通常 5,998 税込6,598
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
オイラー ミニ モノタロウ オイラー ミニ 1個
通常 59 税込65
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
161件中 41~80件