日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


潤滑スプレー チェーン用 高浸透

潤滑スプレー チェーン用 高浸透 モノタロウ 潤滑スプレー チェーン用 高浸透 モノタロウ 潤滑スプレー チェーン用 高浸透 モノタロウ 潤滑スプレー チェーン用 高浸透 モノタロウ
(104件のレビュー)

合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。
スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。
各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。

用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護 成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 寸法(mm)143.6×Φ53 質量(g)188.3 使用温度範囲(℃)-10~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(180mL)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用前に缶を上下に良く振ってください。
※チェーン以外の箇所に付着しないようにしてください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61575003 -
549
604 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61575003
2026-06-01
用途:
チェーンのメンテナンス
その他業種

バイクのチェーンのメンテナンスに使いましたが、良かったです。

対象商品:
61575003
2026-05-18
用途:
原付のチェーン用
卸売・小売業

定期的にチェーンオイルで汚れを落とした後で使用しています。適度な粘度があります。邪魔にならないサイズです。ノズル一体型なので、キャップに脱着出来るストロータイプなら星5でした。

対象商品:
61575003
2026-05-17
用途:
旅先でも給油
製造業

持ち運びに便利な大きさで、
粘性もちょうど良くてとても重宝しております。

対象商品:
61575003
2026-06-07
用途:
オフロードバイクのチェーンに

ノンシールチェーン仕様の為浸透、潤滑必要十分です。コスパ良しです。今後 大きいサイズのタイプが出していただきたい。

2026-05-23
用途:
チェーンメンテナンス
サービス業

CP良好なのは助かります。おかげでチェーン清掃の頻度が増えそうです。

1人が参考にしています
2026-05-15
用途:
バイク整備
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

内容量を見ていなかったので来てびっくり小さい小さいからすぐに使い切りそう。

対象商品:
61575003
2025-12-04
用途:
定期メンテナンス
卸売・小売業

50ccミッション車を取り回しでバックさせた際にカタカタという音とチェーンの引っかかりがあり、確認するとスプロケットが摩耗して先細りしていることに気づき、新品のチェーンとスプロケットを注文。商品が届いて交換するまでの間にチェーンクリーナーを使用後にこちらの製品を使用。引っかかりとカタカタ音が軽減され、交換まで無事やり過ごすことが出来ました。チェーンとスプロケットを新品に交換後も使用。動きがスムーズです。製品の容量と価格のバランスが良く、またリピート買いすると思います。

2026-02-03
用途:
コンバインのチェーン給油
農・林・水産業

通常の機械油を給油した時より音が小さくなり、適度な粘性もあって潤滑状態が長く続いている気がします。
今のままでもコスパ良いんですけど、本数を買うのが面倒なので400ml缶で割安品出ればうれしいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する