日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
(251件のレビュー)

夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。

用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 仕様逆さ噴射可 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性中速乾 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62278589 - 1本(840mL) 0.585L
379
417 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62278598 - 1ケース(840mL×30本) 17.55L
10,980
12,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 251
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-28
用途:
メンテナンス作業全般
その他業種

車、バイクのメンテナンスに必須。
一般的に売っているのは速乾タイプで、それはそれですぐに乾くので使いやすいですが、スプレーだけで取れない汚れをこすり取りたいときは、乾くのが遅めのこのタイプが便利です。
これも一般的なタイプの話なのですが、ノズルに細いホースがついているけど、どっか行っちゃうのが難点。
付け替えしなくていいタイプの方が楽でいいですが、その分値段も高くなります。
とはいっても、時勢的に手に入るだけましでしょう。

2026-07-09
用途:
少しだけゆっくり金属パーツ洗浄したい時に最適
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

流通量多い速乾だと蒸発が早過ぎて困る時に最適
この中間速乾3テンポほどゆっくり時間取れるので
じっくり確実に汚れ落としに最適です
必ず速乾と中速乾は2種類用意して使い分けています
個人的にはたいへんおすすめです

1人が参考にしています
2026-08-10
用途:
車両・機械部品の洗浄および油脂類の除去

速乾性と比べると揮発までの時間に余裕があるため、固着した頑固な油汚れもしっかり浮かせて落とすことができます。乾ききる前にウエスで拭き取れるのが非常に使いやすいです。コスパも抜群なので、日々の整備作業で気兼ねなくたっぷり使えるのが助かっています。

2026-08-12
用途:
機械等のメンテナンス時に

メンテナンス時に、速乾タイプの魂2000を使っていますが。
少し残って汚れを分解してほしい時に、中速乾これが良いです魂2000の蒸発時間の倍ぐらいで蒸発しますので良いです。

2026-08-09
用途:
パーツ洗浄

いままでは速乾タイプを使用していましたが、早く乾き過ぎるので中速乾タイプに変更しました。ふき取りもしやすくなりましたので中速乾の方が使い勝手が良いと思います。

2026-08-23
用途:
バイクの整備
昭和基地 様

速乾タイプより使いやすいです 量も多いのでお得な感じです 今までホムセンで購入してました 現在は本商品一択です

対象商品:
62278589
2026-08-05
用途:
木工機械の洗浄

乾燥がゆっくりしているので汚れがよく落とせます。スプレーノズルは使いにくいです。モノタロウさんの別のスプレーに付属していた折りたたみ式のノズルに交換しています。

対象商品:
62278589
2026-08-13
用途:
バイクのマフラーの洗浄に使用しました。
製造業

通常のものでは感想が早いため、こちらを使用しウエスで拭き取りながら使用しました。汚れが取れやすくとても良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07