食品機械用シリコンスプレー NSF H1
(8件のレビュー)食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量35.7g
内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2025-09-22
- 用途:
- 圧縮成形機の離型剤
有限会社コバヤシ 様
NBの類似製品を使用していましたが、試しに1本購入。現場からNB製品より作業性が良いとのことで、成型機台数分追加購入しました
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 82643619
2025-07-23
- 用途:
- 機械から楽器のメンテまで
473.lab 様
(サービス業)
通常の使い方とは異なるかもしれませんが、ギターのギア部や、弦の清掃にも使っています。フィンガーイーズと変わらない、運指潤滑剤として重宝しています。弦のサビを防ぎつつ、寿命も伸ばしてくれていてありがたいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 82643619
2025-01-21
- 用途:
- 釣り道具のメンテ
toni parts service 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
コスパが良いので大変助かります
しかも食品用なので安心です
2024-09-13
- 用途:
- ベルトコンベアのメンテナンス
ナカキ食品株式会社 様
コンベアのベアリング部分のメンテナンスにて、ベアリングの異音やグリス切れなどの修繕に使用しています。
- 対象商品:
- 82643619
2024-02-15
- 用途:
- 日用品の摩擦部(ファスナーやドア、鍵穴、引き戸など)の滑りを良くするために使っています。
その他業種
食品機械用とのことで安心して使えます。(別のスプレーではマスクをして使っていました)
塗布後に劇的に滑りが良くなって快適になりました。
- 対象商品:
- 82643619
2023-06-11
- 用途:
- 機械への注油
医療・福祉・介護関連業
機械に付属しているノズルにピッタリ合うので、給油しやすかった。
(他の商品を使うとほんの僅かずれて油が漏れてベトベトになるものがあるが、この商品は給油アダプターとのズレがなく使いやすい)