ホース グリスガン用
(77件のレビュー)注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
内容量1個
注意
※注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用(他社製とは適合致しません)※用途以外では使用しないでください。
※ガソリンなどの第一石油類や水・溶剤・薬品には使用できません。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2026-05-20
- 用途:
- トラクターのフロント足回りグリスアップ時
自動車・二輪車・自転車関連業
そこそこ曲がるので、グリスアップしやすく成った様です。モノタロウさんの物は安く使いやすいから良いです。
2025-12-03
- 用途:
- グリースガンを使うには必須。
除雪機などグリスニップルがある場所は微妙な位置で、これがないと届かないか差し込むことが難しい場面があります。
モノタロウさんのこの商品は安価で一緒に購入していて損はない商品です。
2025-06-13
- 用途:
- グリス注入の狭い箇所用。
農・林・水産業
農機具からバギー等幅広く使用しています。頻繁に使うものではありませんが、ストレートだと入れないような箇所に最適で、他のメーカー品よりもコスパは最高だと思っています。品質や性能に不満はなく、リピート中です。
2025-08-04
- 用途:
- 機械のメンテナンス用
教育・研究機関
前に使っていたものが経年劣化していたので、取り替えしました。思っていたよりもホースが柔らかくしっかりしている感じです。この値段でこのクオリティはありがたいです。使っているグリスガンによるかもしれませんが、ねじ込みが硬かったので☆4にしています。
2025-05-13
- 用途:
- 機械のメンテナンス
建設業・工事業
手持ちのグリスガンと若干ネジ山が相違しましたが、
タップとバイスで調整し使用しています.
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07