日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


グリスガン エアー式

グリスガン エアー式 モノタロウ グリスガン エアー式 モノタロウ グリスガン エアー式 モノタロウ グリスガン エアー式 モノタロウ グリスガン エアー式 モノタロウ
(40件のレビュー)

グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。

用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 ノズル長(mm)170 エアー接続口ハイカプラ20PM 吐出量(mL)25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42] 内容量1個
取扱説明書: (0.6MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※グリースちょう度に関して、#2以外のご使用はトラブルの原因となる可能性がございます。(例:#3以上を使用しますとグリースが詰まりグリース吐出不良が起こる場合がございます。)
※グリースが出ない場合は一度本体からグリースを外し、グリース内部のエアーを抜いてから再度取り付けて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58697713 -
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58697713
2026-01-08
用途:
トラックの車検整備
その他業種

パワーがあり、仕事が早く片付き重宝しています。
エアーの排圧が出てくる場所が個人的に好きではないですが、使っています。

2025-11-13
用途:
仕事でのグリス充填作業
三菱重工交通建設エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

エアを噛みまくってまともに出ない、ほとんど使えない。粗悪品です。

2人が参考にしています
対象商品:
58697713
2023-09-04
用途:
農機等のグリスアップ。
今村農園 様 (農・林・水産業)

トラクターやコンバイン等の箇所が多い機械には重宝してます!
硬い所もエアーで快適に入ると思います。

2人が参考にしています
2023-12-11
用途:
機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用1日目ですが普通に使えました。
レビュー低めだったので期待してなかったので、ひと安心。

2人が参考にしています
対象商品:
58697713
2023-07-31
用途:
トラクターのメンテナンス
農・林・水産業

トラクターの足周りのメンテナンスに使用。
作業が早くなって、重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
58697713
2023-04-14
用途:
重機のグリスアップ
関西ネクサス 様 (建設業・工事業)

現場にて重機が8台もあり、グリスアップが大変でしたが、この商品にて作業が大変楽になりました。

3人が参考にしています
対象商品:
58697713
2023-03-30
用途:
エンジン粉砕機、エンジン薪割機、バックホー、乗用草刈機などのグリスアップに使用。
農・林・水産業

今迄は、手動グリスガンを使用しておりましたが、これからは、グリスアップするのが楽になると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58697713
2022-12-08
用途:
重機などのグリスアップ
その他業種

カートリッジの圧縮スプリングが思ったより強くて、ロックする際にチェーンの向きが合わなくて苦労しました。
グリスアップは楽に出来て良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07