スプレーのり55

スプレーのり55 3M(スリーエム) スプレーのり55 3M(スリーエム) スプレーのり55 3M(スリーエム) スプレーのり55 3M(スリーエム)
(35件のレビュー)

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。
弱粘着

用途
図面
書類の切り貼り
デザインワーク(カンプ、版下制作)
チラシ・ポスターの一時貼り
掲示物の一時貼り
成分
基材:アクリルゴム
主溶剤:イソヘキサン
噴射剤:ジメチルエーテル
使用方法
使用方法
1.ご使用前に、缶をよく振ってください。
2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。
3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
貼合せ可能時間
(片面)10秒~1日
(両面)30秒~7日
粘着タイプ弱粘着 トラスコ品番003-6382 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01 内容量1本(430mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06416401 S/N55
3,020
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途:
切絵の台紙への貼り付け。
建設業・工事業

使いやすく満足しています。これからもどんどん使いたいと思います。

対象商品:
06416401
2022-11-21
用途:
デザイン作業時
有限会社シード 様 (サービス業)

永年愛用の定番商品。スプレーのりと言ったら3Mです。

対象商品:
06416401
2021-05-07
用途:
圧着用仮止め
卸売・小売業

現在も使用中ですのりののりがとても良いので10年以上使用しています

対象商品:
06416401
2021-08-02
用途:
コピーした物を貼り付け バンドで引きます
TIDAFIKAwoodstudiotokyo 様 (製造業)

強くもなく弱くも無いのでとても重宝しています 定番です

対象商品:
06416401
2020-09-04
用途:
金属文字の原寸原稿を張り付ける
宇佐美板金工作所 様

発売当時から使用しているので大満足ですが時間がたつと亜鉛鉄板に
のりが残り拭き取るのに苦労する

対象商品:
06416401
2020-07-14
用途:
ポスターやカンプ貼り
サービス業

ボードに繰り返し使うのでいつも使っています。スプレーの霧が細かく全面に均等噴射してくれるところが気に入っています。

対象商品:
06416401
2020-05-17
用途:
糸鋸作品の原稿貼り付け
その他業種

スプレーのりは20年来糸鋸作品の原稿貼り付けにになくてはならない物として重宝しています。

対象商品:
06416401
2021-02-25
用途:
カーボンクロスの貼り付け
オペラ・パフォーマンス 様

いつもは、近くのホームセンターで購入してます。ホームセンターは、定価なのでそれより安く購入出来るので購入しました。
もう少し安くなると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07