在庫限りセール


ヘルメット用透明マスク メットシールド 20枚入

ヘルメット用透明マスク メットシールド 20枚入 MagX(マグエックス) ヘルメット用透明マスク メットシールド 20枚入 MagX(マグエックス) ヘルメット用透明マスク メットシールド 20枚入 MagX(マグエックス) ヘルメット用透明マスク メットシールド 20枚入 MagX(マグエックス) ヘルメット用透明マスク メットシールド 20枚入 MagX(マグエックス) ヘルメット用透明マスク メットシールド 20枚入 MagX(マグエックス) ヘルメット用透明マスク メットシールド 20枚入 MagX(マグエックス) ヘルメット用透明マスク メットシールド 20枚入 MagX(マグエックス)
(3件のレビュー)

ヘルメット装着用透明マスク簡易タイプ。
鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防することができます。
一般的なマスクのように口周りに密着しないため、夏場の高温多湿の長時間に渡る作業でも、熱中症等の発生を抑止する効果を期待できます。
透明なので口の動きがわかり、スムーズな会話ができます。
対面接客や打ち合わせを安心して行えます。
長時間の装着でも疲れにくい超軽量素材(約9g/枚)

用途
本品の上下を確認し、両端をヘルメットの耳紐に通して、スリットに差し込みます。シールドと鼻・口の距離が最適になるよう、上下の位置や折り込み角度を調整してください。
建築・作業現場・警備作業・工場作業・防災用品に
建築現場など屋外での作業に
高温・多湿でマスクの装着が難しい場所に
仕様ヘルメット用 材質ポリプロピレン製 幅(mm)405 厚さ(mm)0.2 透明 高さ(mm)106 質量(g)5 アズワン品番65-0347-26 内容量1袋(20枚)
注意
※本製品はウイルスや花粉等を完全に防ぐものではありません。
※装着にはあご紐(耳紐)付きのヘルメットが必要です。
※取付時にエッジの部分などで手を切る恐れがありますのでご注意ください。
※繰り返し使う場合は、洗浄・消毒をしっかりと行って下さい。
※熱中症に注意してご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54934505 MS-20
3,300
329
アウトレット
362 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54934505
2021-05-27
用途:
主に外でのフォーク作業
建設業・工事業

昨年使っていたシールドより形がしっかりしているのでヘルメットへの固定がしやすいが、シールドの素材が柔らかすぎ、風により口元にへばりついてしまうとの指摘があった。

対象商品:
54934505
2021-07-25
用途:
警備時
建設業・工事業

布マスクのように口に密接しないので汗が付かなくていい

対象商品:
54934505
2020-08-26
用途:
電気工事の作業
橋本電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

暑い夏に通常のマスク着用で作業は、とても息苦しいので
シ-ルドは、息苦しくなく、快適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。