在庫限りセール


DCプロペラファン MDシリーズ

DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター
(1件のレビュー)

取付角寸法(mm)119×119 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min)2.5 最大静圧(Pa)43 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 付加機能なし 音圧レベル(dB)45 保護焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 特性大風量 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37729657 MD1225-24H 0.26 延長ケーブル付
4,200
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途:
排気関連

商品に不満とかではなく、記載してある内容に大変不満が有ります。
2台購入しましたが、無駄な買い物となってしましました。
このファンはブラシレスのファンです。商品の説明文の中にブラシレスである内容が記載されてませんでした。肝心な事ですので、この商品に限らず詳細をしっかり明記して頂きたいです。現在はDC-FANは全てブラシレスなのでしょうか?
私だけが無知で投稿してしまったならば、御免なさい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07