在庫限りセール


DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形

DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)
(4件のレビュー)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅B(mm)
フランジ幅C1(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径D1(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36792576 DDLF-1360 3.5 1 13 15 6 0.15
オープン
339
373 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36792612
2024-04-22
用途:
機械のメンテナンス 部品交換

いつも他から購入していましたが、同じものを見つけ購入しました
サイズ、動作共に良かったです
助かりました

対象商品:
36792594
2017-11-19
用途:
Pulley改造

島のTensionPulleyに薄型深溝玉軸受を組み込もうと考え軽金属管と合せて組みつけました。
安くて回転も滑らかでとても満足です。

対象商品:
36792463
2017-02-27
用途:
リールのチューニング
その他業種

つくかどうか心配でしたが、加工してチューニングできたので良かったです

対象商品:
36792472
2016-03-09
用途:
ベアリングの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

初めての注文だったのですがミニチュアベアリングをこの商品の他に数点購入しました。それぞれ小袋に入れられて商品名のラベルが貼られて送られて来たので作業性が良かったです。予備として保管しておく場合にも便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。