工具の通販モノタロウ 在庫限りセール メカニカル部品 PISCO(ピスコ) PISCO(ピスコ)の メカニカル部品 PISCO(ピスコ)の 直動部品 PISCO(ピスコ)の ケーブルキャリア プラレールチェーンHPOシリーズ プラレールチェーンHPOシリーズ 注文コード 01100645 01100654 01100663 01100672 01100688 01100697 01100706 01100715 01100724 01100733 01100742 01100758 01100767 01100776 01100785 01100794 01100803 01100812 01100828 01100837 01100846 01100855 01100864 01100873 01100882 01100898 01100907 01100916 01100925 01100934 01100943 01100952 01100968 01100977 01100986 01100995 01101004 01101013 01101022 01101038 01101047 01101056 01101065 01101074 01101083 01101092 01101108 01101117 01101126 01101135 01101144 01101153 01101162 01101178 01101187 01101196 01101205 01101214 01101223 01101232 01101248 01101257 01101266 01101275 01101284 01101293 01101302 01101318 01101327 01101336 01101345 01101354 01101363 01101372 01101388 01101397 01101406 注文コード 01100645 01100654 01100663 01100672 01100688 01100697 01100706 01100715 01100724 01100733 01100742 01100758 01100767 01100776 01100785 01100794 01100803 01100812 01100828 01100837 01100846 01100855 01100864 01100873 01100882 01100898 01100907 01100916 01100925 01100934 01100943 01100952 01100968 01100977 01100986 01100995 01101004 01101013 01101022 01101038 01101047 01101056 01101065 01101074 01101083 01101092 01101108 01101117 01101126 01101135 01101144 01101153 01101162 01101178 01101187 01101196 01101205 01101214 01101223 01101232 01101248 01101257 01101266 01101275 01101284 01101293 01101302 01101318 01101327 01101336 01101345 01101354 01101363 01101372 01101388 01101397 01101406 注文コード 01100645 01100654 01100663 01100672 01100688 01100697 01100706 01100715 01100724 01100733 01100742 01100758 01100767 01100776 01100785 01100794 01100803 01100812 01100828 01100837 01100846 01100855 01100864 01100873 01100882 01100898 01100907 01100916 01100925 01100934 01100943 01100952 01100968 01100977 01100986 01100995 01101004 01101013 01101022 01101038 01101047 01101056 01101065 01101074 01101083 01101092 01101108 01101117 01101126 01101135 01101144 01101153 01101162 01101178 01101187 01101196 01101205 01101214 01101223 01101232 01101248 01101257 01101266 01101275 01101284 01101293 01101302 01101318 01101327 01101336 01101345 01101354 01101363 01101372 01101388 01101397 01101406 (1件のレビュー) ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料: 着脱・連結方法 注意 ※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HPO204-R38 内容量 選択解除 1セット(10リンク) 寸法D(Φmm) 選択解除 11(max.) 寸法T(mm) 選択解除 22 寸法W(mm) 選択解除 40 寸法t(mm) 選択解除 13 寸法w(mm) 選択解除 22 ピッチ(mm) 選択解除 26 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 01100837 HPO204-R38 1セット(10リンク) 11(max.) 22 40 13 22 26 ¥3,080 ¥2,190 ¥1,598 アウトレット ¥1,758 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KUNIMORI 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ プラレールチェーン プラレールチェーンSC PISCO(ピスコ) 税込¥318 ¥289 バスケットへ プラレールチェーンHPU PISCO(ピスコ) 税込¥108~ ¥98~ リニアブッシュ LM-N形 THK 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング) 税込¥7,425~ ¥6,750~ リニアブッシュ LM-N形 THK 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ SA 支持台 NB(日本ベアリング) 税込¥5,058~ ¥4,598~ CBシリーズ(コンパクト型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 税込¥2,638~ ¥2,398~ クロスローラーガイド(VR形) THK 税込¥3,518~ ¥3,198~ 日本トムソン CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) IKO(日本トムソン) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 税込¥1,868~ ¥1,698~ スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター 税込¥21,978~ ¥19,980~ (6) VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト 税込¥2,198~ ¥1,998~ (32) UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥4,068~ ¥3,698~ (1) 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機 税込¥51,678~ ¥46,980~ (7) スプロケット RS60-2B 椿本チエイン 税込¥10,668~ ¥9,698~ オプションケーブル オリエンタルモーター 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 中荷重 耐熱用 FYH(日本ピローブロック) 税込¥4,398~ ¥3,998~ ボールベアリング17mm47mm アンギュラ・コンタクト7303 BEP SKF(日本エスケイエフ) 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC BG275UP5M15-HC 椿本チエイン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 01100672 2020-08-04 用途: スライド部分 嶋中モータース 様 作業台で、電動工具を引き出して使うときの配線のガイドに使用。コンパクトで、シカリした作りで非常に気に入りました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品