在庫限りセール


フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社) フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.5 形状スタンダードタイプ サイズXHW-79C 材質(本体)A2017 質量(g)1100 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000 軸方向変位(mm)±1.1 ねじ締付トルク(N・m)28 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13294690 XHW-79C-30-40【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 79 43 8.75 29 30 30 40 97.2
17,900
639
アウトレット
703 (税込)
当日出荷

返品不可
24850536 XHW-79C-24-24【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 79 43 8.75 29 30 24 24 97.2
17,900
639
アウトレット
703 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。