在庫限りセール


Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン

Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク
(2件のレビュー)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状ユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72911776 U-13.8-0【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 1/4" B:13.8(T) 21
11,400
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37104496
2020-02-10
用途:
助かりました。
建設業・工事業

土曜日に注文で月曜日午前中着
本当に助かりました!
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
37104471
2015-03-01
用途:
液体ポンプの配管

業務上、急きょ必要になったので土日で手配し、月曜入手できました。
問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。