在庫限りセール


ユニバーサル充電器+18V&36V

ユニバーサル充電器+18V&36V ケルヒャー

18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)

仕様充電時電流(A):max. 6 質量(kg)1 色アンスラサイトグレー 電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz) 電源コード(m)1.2 バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム 充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71695359 2.445-056.0【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
¥35,200
¥24,980
アウトレット
¥27,478 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。