在庫限りセール


シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし)

シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) フカガワ シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) フカガワ

方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。

寸法H(mm)134 寸法A(mm)10 寸法B(mm)124 寸法C(mm)82 寸法M(mm)20 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法X(mm)
寸法O(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15022029 E2 SEDナシ アルミ #35【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 352 490 510
37,000
7,898
アウトレット
8,688 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。