在庫限りセール


Pクランプ(シングルタイプ)

Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK) Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

使用温度(℃)-30~100 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)60 曲げ強度(N/mm2)36 ベースシングル 引張強度(N/mm2)27 材質(クランプ)ポリプロピレン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法P(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61284678 WS-120-65A-P-BH【ワケあり】 ※理由あり(未使用・開封済) 150 60 123 200 65 130 122 10 16 63
オープン
2,898
アウトレット
3,188 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。