温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト
(3件のレビュー)熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)150
本体寸法(mm)Φ156×30
精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
温度計・温湿度計 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 24025925
2024-07-22
- 用途:
- 事務所に
製造業
2つ買ったけど湿度が10%も違いがある。精度に問題あるのかな。色んな湿度計買ってるけどどれもバラバラ。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 24025925
2017-07-14
- 用途:
- 工場内のエアコンのスイッチを入れる目安に使用
製造業
他の温度計、湿度計と多少差が有りますが、湿度と温度の関係による不快が針で表示されて便利です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24025925
2021-04-26
- 用途:
- 作業場での気温/熱中症管理
届いた現品を見て文字が小さく「もう少し大きくなれば」と思ったが、15cmという直径ではこれぐらいが限界かも。それでもフォントと文字や目盛の太さ・色の濃さ等でもう少し視認性は良くなりそう。改良に期待。
昨年熱中症で体調を崩す者が続いたので、右側の危険指標でこれからは対策していきたい。
2人が参考にしています