在庫限りセール


隔膜式圧力計BF型 Φ100

隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造
(1件のレビュー)

特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。

用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。 ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72361513 A(10k25A)100x0.25MPa S-316【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) Φ100mm 0~0.25 汎用圧力計 10k 25A
52,800
7,198
アウトレット
7,918 (税込)
当日出荷

返品不可
68293769 A(10k20A)100x0.4MPa S-304【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) - 0~0.4 隔膜式圧力計 10k 20A
オープン
25,980
アウトレット
28,578 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24419018
2020-12-11
用途:
部品交換
製造業

いろいろと探しました。
ここが一番安いのでポチリました。
満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。