ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵防水
(2件のレビュー)熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。
温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。
付属品バンド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂
電源リチウム電池CR2032×1個
最小表示温度:0.1℃ 湿度:1%
本体寸法(mm)86×39×17
精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
製品質量(g)37
測定間隔20秒
特性防塵・防水
内容量1台
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
温度計・温湿度計 の新着商品
商品レビュー
2025-10-07
- 用途:
- 今年の夏は活躍しましたね!
プロボックス株式会社 様
(建設業・工事業)
事前に温度とかを音で知らせてくれるので案外良かったように思います。
体感と数値の相違があまりないので本当に色々と救われたように思います。
お陰で今年は熱中症にならづにすみました。
来年も期待してます
2025-05-26
- 用途:
- 暑さの高低がある現場にて
大和機工株式会社 様
(建設業・工事業)
現場作業の室温は、備え付けの計測器では意外と正確値はわかりづらい事が多いので、この計測機で目安にしたくての購入でした。数値も見やすくわかりやすいので、熱中症対策にとても役立っています。