在庫限りセール


Danchi(ダンチ) 用オプション 片手すり

Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション

片手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
左右どちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。

用途工場・作業現場の安全確保に。 材質アルミ合金製 手すり高さ(mm)900 タイプ1100mm兼用 仕様組立式 内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79577341 FGN-TK2-30【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 3.8 FG(N)(C)-2560-30 手すり:FGN-YT4/FGN-KT230
41,000
19,980
アウトレット
21,978 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。