在庫限りセール


組立式歩廊架台

組立式歩廊架台 ネグロス電工 組立式歩廊架台 ネグロス電工 組立式歩廊架台 ネグロス電工 組立式歩廊架台 ネグロス電工 組立式歩廊架台 ネグロス電工 組立式歩廊架台 ネグロス電工 組立式歩廊架台 ネグロス電工 組立式歩廊架台 ネグロス電工

豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。

伸縮脚(mm)50 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 内容量1台
注意
※ボルト・ナットは確実に締め付けてください。強度低下により転倒や転落の恐れがあります。適正締付トルク14.7N・m[150kgf・cm]です。
※本製品は点検用通路です。トランスなど重量物の交換作業には使用しないで下さい。転倒や転落の恐れがあります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※塗膜放水処理を施した屋上へ施工する際には、基礎型枠用ゴムシート(MK100S)がご使用できます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25130649 STP35150-100 - 0.35~0.4 48 1500 1500×1020
104,900
64,980
アウトレット
71,478 (税込)
当日出荷
52712627 STP55125E-100【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 0.55~0.6 38.5 1250 1250×1020
90,600
7,098
アウトレット
7,808 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
73548749 STP35100E【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 0.35~0.4 20.6 1000 1000×500
51,100
32,980
アウトレット
36,278 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。