ハトプロテクター 止め金具C(着脱式)
(1件のレビュー)ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの造巣防止マットです。駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物などでご使用いただけます。プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
取付穴(mm)4.5
仕様着脱式
材質SUS304
質量(g)10
内容量1個
注意
※取付け面奥行き方向に対して、ハトが飛来して来る側に並べます。端いっぱいに取付けてください。奥行きが広い場合は、2~3列取り付けても構いません。列間隔は約10mmとってください。※本体は熱膨張しますので、並べる時は間隔をあけてください。
※昼によくハトが止まる場所と夜ねぐらにしている場所を確認して設置してください。鳥のフンが落ちている場所を調べ、その上の部分(屋根など)に必ず設置するようにしてください。