コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
(10件のレビュー)側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。
センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数4
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
公差(mm)0~+0.030
ねじれ角(°)30
内容量1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
エンドミル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 05372586
2022-08-30
- 用途:
- 弊社の部品加工として
メーカー品なので 満足のいく 仕上がりに なりました
6φの4枚刃のショートEMなのに 納期が 遅くて
焦ってしまいました
前回 8φの同等品を発注した時より 遅かったと
思われます この時勢なので いろいろと ありますが
モノタロウの体制に期待しています
- 対象商品:
- 05372771
2022-08-31
- 用途:
- 切削時
スフェラーパワー株式会社 様
(製造業)
ちょうど良いサイズが無くて、困っていたところで見つかりました。
使い勝手も良く、重宝しました。
- 対象商品:
- 38030194
2013-05-06
- 用途:
- ステンレス材のフランジにボーリング加工をして、25Aのパイプ、エルボーを通して溶接するための仕上げ加工(リーマ加工の代用)
フライス盤での加工において、下穴30ミリ、送り速度0.04、加工深さ30ミリのボーリング加工中の切り粉の排出も良好で、仕上がりも良好でした。
切れ刃のヘタリもなく、仕上がり寸法も満足できるものでした。今回は、ボーリング加工、リーマ加工の代用でしたが、作業効率で貢献しました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04