デルタゴンビット振動用SG
(10件のレビュー)真円に近い穴あけが可能。
位置決め性能向上。
特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
刃数3
適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート
適合電動機電気ドリル
シャンク形状丸軸
内容量1本
注意
※使用電動機は、振動ドリルで必ず振動モードでご使用下さい。※インパクトドリル、ドリルドライバーは使用出来ません。
ドリル の新着商品
商品レビュー
2026-08-20
- 用途:
- 機械のメンテナンス
オールアンカーの穴あけに使用しました。
精度も良く、スムーズに作業が進みました。
- 対象商品:
- 35494173
2021-09-08
- 用途:
- コンクリート外壁へのパーツ取り付け穴開けに使用
教育・研究機関
振動ドリルに取り付けて使っています。 穴の開く速度はハンマードリルに比べると遅くて時間はかかるのですが、代わりに真円で加工面も綺麗な穴が開きます。 ですので精度が求められる様な用途には向いていると思います。 穴開けの位置決めには堅木の板にドリル径+0.5mmの穴を開けておいて、それをガイドにしています。 この3枚刃のデルタコンビットは暴れも少なくてお気に入りです。
- 対象商品:
- 35494286
2021-05-20
- 用途:
- アンカーを打つためコンクリートに穴あけ
宅配ボックスのアンカーを打つため、タイルにはダイヤモンドコアドリルで穴をあけその下のコンクリートにはこれで穴あけ。振動ドリルを時々上下させ、削り粉を排出させながら使用すると、快適に穴あけができた。他の物の使用経験はないが、全く問題なく良好な物でした。
- 対象商品:
- 35494146
2018-12-28
- 用途:
- フィッシャープラグ打ち込み
建設業・工事業
ドリルとしての性能は極限まで使い倒す訳ではないので評価しかねるが十分に目的は果たせました。
ドリルケース内で他のキリと混ざるのでサイズがはっきり確認できる刻印は欲しい
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09