在庫限りセール


カテゴリ6UTPパッチコード

カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
コネクタ
結線方式
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61530430 UTPSP3MVLY【ワケあり】 1本 ※理由あり(未使用・未開封) CAT6 3 6 - T568B より線(撚線) 屋内 24AWG
オープン
789
アウトレット
868 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07