在庫限りセール


エンジン式刈払機 EKM-2630A

エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です
●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています
●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています
●国内組立の日本製です
●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています

用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り 付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1 材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9 質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値) 排気量(mL)25.6 型番EKM-2630A ハンドル両手ハンドル(非対称) 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 電源タイプエンジン式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255 内容量1台
取扱説明書: (6.58MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業服・長ズボン・保護めがね・耳栓などの保護具を着用して使用してください
※刈刃に手を近づける際はエンジンを止めて刈刃が確実に停止してから行ってください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※燃料は自動車用無鉛ガソリンと2サイクル用エンジンオイルを混合してよく混ぜ合わせて使用してください
※刈刃は石や切株等の硬いものに当てないようにしてください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54854758 EKM-2630A
オープン
29,980
アウトレット
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-24
用途:
草払い
製造業

扱いやすく丁度よい。馬力があるのでフルスロットルにしないので燃費もよく、燃料満タンで30分から40分は刈り続けられる(使用状況によるので個人差はあると思います)。ハンドルも左右角度が変えられ自分仕様にできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。